Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappenschrank, mit 12 Klappen und Schiebetürschrank, HxBxT 1864 x 1000 x 420 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappenschrank
Klappenschrank
Klappenschrank
Klappenschrank
Artikel-Nr.:
     103-752968
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     752968
EAN/GTIN:
     4061753011930
Suchbegriffe:
Klappen-Schrank
Klappenschrank
Prospektschrank
Schiebetür-Schrank
Klappenschrank, mit 12 Klappen und Schiebetürschrank, HxBxT 1864 x 1000 x 420 mm.

Übersichtliche Präsentation und Lagerung von Prospekten und Drucksachen bis Format DIN A4. Vor jedem Fach eine hoch- und einschiebbare Klappe mit 27 mm hoher Anschlagleiste. Die Rückwände sind beschichtet, daher sind diese Schränke auch ideal als praktische Raumteiler einsetzbar.

Korpus aus stabiler, melaminharzbeschichteter Möbelplatte, 19 mm stark. Robuster Stahlsockel, 46 mm hoch, mit höhenverstellbaren Gleitern. Fächer mit einer Nutzhöhe von je 280 mm. Platzsparende Schiebetüren, abschließbar mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamthöhe:
1864 mm
Gesamttiefe:
420 mm
Korpusmaterial:
Möbelplatte, melaminharzbeschichtet
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Klappen:
12 Stück
Fachhöhe:
280 mm
Materialstärke:
19 mm
Papierformat:
DIN A4
Eigenschaft:
verschließbar
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, eurokraft schiebetürenschrank, schiebetür schrank, eurokraft pro, 752968 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Fächerschrank, Fächerschränke, Klappenschränke, Präsentationsregal, Präsentationsregale, Präsentationsschrank, Präsentationsschränke, Prospektschränke, Regal, Regale, Schrank, Schränke, Zeitschriftenschrank, Zeitschriftenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.079,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.257,76*
€ 1.496,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.255,44*
€ 1.493,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.191,63*
€ 1.418,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.146,68*
€ 1.364,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.079,71*
€ 1.284,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.