Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterschrank, mobil, HxBxT 425 x 700 x 570 mm, lichtgrau RAL 7035.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterschrank, mobil
Unterschrank, mobil
Unterschrank, mobil
Artikel-Nr.:
     103-752962
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     752962
EAN/GTIN:
     4061753011886
Suchbegriffe:
Drucker-Schrank
Druckerschrank
Druckerunterschrank
drucker schrank
Unterschrank, mobil, HxBxT 425 x 700 x 570 mm, lichtgrau RAL 7035.

Ideal für Kopierer, Drucker, Faxgeräte, Scanner und vieles mehr. Raum für Papier und Zubehör hinter den Flügeltüren.

Korpus aus melaminharzbeschichteten Möbelplatten in Lichtgrau RAL 7035. Die maximale Gesamtbelastbarkeit beträgt 100 kg. Mobil auf 4 feststellbaren Lenkrollen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
700 mm
Gesamttiefe:
570 mm
Gesamthöhe:
425 mm
Gestellmaterial:
Möbelplatte, melaminharzbeschichtet
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Radausstattung:
4 Lenkrollen mit 4 Feststellern
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 752962 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Druckerschränke, Druckertisch, Druckertische, EDV-Beistellmöbel, Kopierertisch, Kopierertische, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, PC-Schrank, PC-Schränke, Rollschrank, Rollschränke, Schrank, Schränke, Transportgerät, Transportgeräte, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,46*
€ 312,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,98*
€ 307,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,97*
€ 295,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,05*
€ 292,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,62*
€ 257,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.