Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Klapptreppe, Stufen Aluminium geriffelt, ohne Sicherheitsbügel, 2 Stufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Klapptreppe
Alu-Klapptreppe
Alu-Klapptreppe
Alu-Klapptreppe
Alu-Klapptreppe
Artikel-Nr.:
     103-751898
Hersteller:
     WAKÜ
Herst.-Nr.:
     220C
EAN/GTIN:
     4260270952225
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Klapptreppe
Klapptritt
Sicherheitstreppe
Alu-Klapptreppe, Stufen Aluminium geriffelt, ohne Sicherheitsbügel, 2 Stufen.

Stufen aus rutschsicherem geriffeltem Aluminiumblech. Bequemes Stehen - sicheres Absteigen. Stabile Alu-Zwillingsholme. Zug- und druckfeste Aussteifung. Extrabreite, abgerundete und trittsichere Stufen, 360 x 230 mm. Großflächige, geriffelte Leiternschuhe. Zusammengeklappt nur 120 mm breit.

Ab 4 Stufen nur mit Sicherheitsbügel lieferbar.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Klapptreppen aus Aluminium
Stufentiefe:
230 mm
Stufenbreite:
360 mm
Eigenschaft:
klappbar
Tiefe geklappt:
120 mm
Aufstieg:
einseitig
Stufen inkl. Plattform:
2 Stück
Plattformhöhe:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 2x2stufen, alu stehleiter, alu-stehleiter 2sprossen, 751898 49, Aluleiter, Alu-Leiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminium-Leiter, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumtreppe, Aluminium-Treppe, Aluminiumtreppen, Aluminium-Treppen, Alutreppe, Alu-Treppe, Alutreppen, Alu-Treppen, Klapptreppen, Klapptritte, Stufenleitern, Treppe, Treppen, Tritt, Tritte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
23
Frei Haus
ab € 146,71*
€ 184,54*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,90*
€ 185,18*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 207,55*
€ 258,27*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,54*
€ 219,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,09*
€ 207,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,72*
€ 203,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,71*
€ 174,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAKÜ
E56C
ab € 29,42*
Zubehör
WAKÜ
E55C
ab € 26,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.