Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Arbeitstisch, 1 Unterbauschrank, 1 Schublade, 1 Fachboden voll, Breite 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Arbeitstisch
Edelstahl-Arbeitstisch
Edelstahl-Arbeitstisch
Edelstahl-Arbeitstisch
Edelstahl-Arbeitstisch
Artikel-Nr.:
     103-748890
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     748890
EAN/GTIN:
     4021177468550
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstischschubladen
Schubfach Arbeitstisch
Edelstahl-Arbeitstisch, 1 Unterbauschrank, 1 Schublade, 1 Fachboden voll, Breite 800 mm.

Ideal in hygienisch sensiblen Bereichen sowie Kühlräumen etc. Gefertigt aus Chromnickelstahl 1.4301 mit unterbauter Spanplatte. Kundenspezifische Lösungen auf Anfrage möglich.

Arbeitsfläche mit Spanplatte P3 unterbaut. Unterseite mit wasserfestem Schutzanstrich. Auf Wunsch kann die Unterseite auch mit Edelstahlblech verkleidet werden oder die Arbeitsplatte komplett in Edelstahl gefertigt werden. Gerne erstellen wir Ihnen ein entsprechendes Angebot.

Auf Wunsch kann die Unterseite auch mit Edelstahlblech verkleidet werden oder die Arbeitsplatte komplett in Edelstahl gefertigt werden. Gerne erstellen wir Ihnen ein entsprechendes Angebot. Ihr Vorteil Beständig gegen Feuchtigkeit, Wärme, Kälte und viele Chemikalien. Leicht zu reinigen.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
800 mm
Plattentiefe:
750 mm
Plattenart:
Edelstahl mit Holzunterbau
Plattenstärke:
30 mm
Anzahl Schubladen:
1 Stück
Schubladenhöhe:
1x80 mm
Höhe:
840 mm
Arbeitshöhe:
840 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoff-Unterbauschrank, Sicherheitsschrankunterbau, Unterbau Sicherheitsschrank, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Arbeitstischunterbauschrank, Unterbauschrank Arbeitstisch, Unterbau-Container Werkbank, Unterbaucontainer Werkbank, Unterbauschrank für Werkbank, Werkbankunterbauschrank, arbeitstisch edelstahl, unterbauschrank für werkbank, eurokraft basic, 748890 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Edelstahl-Tisch, Edelstahl-Tische, Edelstahl-Werkbank, Edelstahl-Werkbänke, Werkbank, Werkbänke, Werkbänke in Gestellbauweise, Werkbank in Gestellbauweise, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.611,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.854,30*
€ 2.206,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.797,42*
€ 2.138,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.779,44*
€ 2.117,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.722,83*
€ 2.050,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.670,49*
€ 1.987,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.611,71*
€ 1.917,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
intelligent fluids
27149800
ab € 77,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.