Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THEA - Schiebetürenschrank, 1 Fachboden, 2 Ordnerhöhen, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THEA - Schiebetürenschrank
THEA - Schiebetürenschrank
THEA - Schiebetürenschrank
THEA - Schiebetürenschrank
Artikel-Nr.:
     103-748535
Hersteller:
     fm Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1.028.215024.02
EAN/GTIN:
     4260267321003
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
THEA - Schiebetürenschrank, 1 Fachboden, 2 Ordnerhöhen, lichtgrau.

Emissionsarme Herstellung - daher das Gütesiegel ''Der blaue Engel''. Mit geleimtem und verdübeltem Korpus sowie einer umlaufend eingenuteten Rückwand. Stahlsockel 45 mm hoch, pulverbeschichtet in Alusilber. Schiebetürschränke mit Schwebetüren ohne Führungsnut im Boden, ebenfalls abschließbar. Jeweils mit 32-mm-Lochreihen-Rasterbohrungen zur individuellen Höhenverstellung der Fachböden.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
781 mm
Tiefe:
442 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Produkttyp:
Schiebetürenschränke
Serie:
THEA
Türart:
Schiebetür
Türfarbe:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank lichtgrau 1 fachboden, schiebetür schrank, schiebetürenschrank lichtgrau, 748535 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Beistellschrank, Beistellschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Büroschrank, Büroschränke, DANIELA Büromöbelprogramm, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schiebetürenschränke, Schiebetürschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Schiebetüren, Schrank mit Schiebetüren, Schrankwand, Schrankwände, THEA Büromöbelprogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,17*
€ 592,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,32*
€ 589,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,31*
€ 582,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,06*
€ 560,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,35*
€ 504,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.