Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl, Permanentkontakt, mit Gleitern, Stoffbezug.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsstuhl
Arbeitsstuhl
Artikel-Nr.:
     103-746590
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9130-CI11-502217
EAN/GTIN:
     4016849180090
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsstuhl, Permanentkontakt, mit Gleitern, Stoffbezug.

Vielfältig einsetzbar in Forschung und Entwicklung, Sauberraum, Labor und Betrieb. Wahlweise mit Permanentkontakt-Rückenlehne oder Synchronmechanik inkl. Gewichtsregulierung. Wahlweise mit Stoffbezug oder antibakteriellem, antimykotischen und antimikrobiellem Kunstlederbezug.

Die Rückenlehne passt sich permanent der Sitzhaltung des Anwenders an. Muskel- und Wirbelpartien werden entlastet. Die Lehnenneigung ist in jeder Stellung arretierbar. Rückenlehne 430 mm hoch. Sitz und Rückenlehne wahlweise mit - Stoffbezug , anthrazit - weicher, atmungsaktiver und strapazierfähiger Bezugsstoff. - Kunstlederbezug , blau - antibakteriell, antimykotisch und antimikrobiell. Sitzfläche Breite x Tiefe 460 x 440 mm .

Ergonomie: Permanentkontakt-Rückenlehne oder Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung. Ihr Vorteil: Der antibakterielle, antimykotische und antimikrobielle Kunstlederbezug macht einen Einsatz auch in labornaher Umgebung möglich. Ergonomie Permanentkontakt-Rückenlehne

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Bodengleitern
Sitzmechanik:
Permanentkontaktmechanik
Sitzmaterial:
Stoff
Sitzfarbe:
anthrazit
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Höhenverstellbereich:
470 - 610 mm
Rückenlehnenhöhe:
430 mm
Sitzbreite:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl stoffbezug, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl bimos, bimos, 746590 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Drehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle, Werkstuhl, Werkstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,43*
€ 318,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,95*
€ 309,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,38*
€ 292,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,75*
€ 284,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,01*
€ 254,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.