Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelstuhl SUSAN, Gestell beschichtet, VE 4 Stk, Holz bordeaux.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stapelstuhl SUSAN
Stapelstuhl SUSAN
Stapelstuhl SUSAN
Artikel-Nr.:
     103-743804
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     8590.01-14
EAN/GTIN:
     4250709200614
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Stapelstuhl SUSAN, Gestell beschichtet, VE 4 Stk, Holz bordeaux.

Zeitlose Optik. Lehne und Sitz sehr stabil. Gestell aus Vierkantrohr.

Zeitlose Optik und äußerst stabil - ein Klassiker. Sitze und Rückenlehnen aus Buchenschichtholz, anatomisch geformt. Gestell aus Vierkantrohr, 20 x 20 mm. Mit Kunststoffbodengleitern. Stühle vielfach stapelbar. Verpackungseinheit 4 Stück.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
bordeaux
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Buchenschichtholz
Gestellfarbe:
tiefschwarz RAL 9005
Gestellmaterial:
Vierkantstahlrohr, pulverbeschichtet
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Sitzhöhe:
440 mm
Sitzbreite:
420 mm
Sitztiefe:
415 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, holzschalenstuhl stapelbar, stapelstuhl holz, stapelstuhl, 743804 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Holzstapelstuhl, Holzstapelstühle, Kantinenmöbel, Kantinenstuhl, Kantinenstühle, Pausenraumeinrichtung, Pausenraumeinrichtungen, Schalenstühle, Sitzmöbel, Stapelbarer Stuhl, Stapelbare Stühle, Stapelstühle, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 480,28*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 120,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 568,45*
€ 676,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 561,48*
€ 668,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 550,24*
€ 654,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 530,13*
€ 630,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 480,28*
€ 571,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.