| |
|
| Artikel-Nr.: 103-743424 Herst.-Nr.: 702761 EAN/GTIN: 4021177027610 |
| |
|
| | |
| Edelstahlschrank, Mehrzweckschrank, HxBxT 1800 x 600 x 500 mm.
Hygienisch und korrosionsfrei. Für Feucht- und Nassräume geeignet. Stabile, verstärkte Vollwand-Flügeltüren.
Solide verschweißte Schränke aus 1 mm starkem, gebürstetem Edelstahl 1.4301. Alle Schränke mit 100 mm hohem Sockel. Abschließbar mit Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel. Die Fachböden sind im 13-mm-Raster höhenverstellbar. Fachbodentraglast jeweils ca. 45 kg.
Montierte Anlieferung. Schrägdachausführung, Stollenfüße sowie Sonderlösungen auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1800 mm | Tiefe: | 500 mm | Breite: | 600 mm | Korpusfarbe: | Edelstahl | Türfarbe: | Edelstahl | Verschlussart: | Zylinderschloss verschiedenschließend | Anzahl Abteile: | 1 Stück | Abteilbreite: | 600 mm | Material: | Edelstahl 1.4301 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Wäsche-Schrank, Wäscheschrank, allzweckschrank, 743424 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Edelstahl-Schrank, Edelstahl-Schränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Putzmittelschrank, Putzmittelschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Universalschränke, Werkstattausstattung, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke |
| | |
| |