Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Mehrzweckschrank, Akten-/Lagerschrank, HxBxT 1800 x 600 x 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Mehrzweckschrank
Edelstahl-Mehrzweckschrank
Edelstahl-Mehrzweckschrank
Artikel-Nr.:
     103-743422
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     702757
EAN/GTIN:
     4021177027573
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Allzweckschrank
Edelstahl-Mehrzweckschrank, Akten-/Lagerschrank, HxBxT 1800 x 600 x 500 mm.

Hygienisch und korrosionsfrei. Für Feucht- und Nassräume geeignet. Fachböden im 13-mm-Raster höhenverstellbar.

Solide verschweißte Schränke aus 1 mm starkem, gebürstetem Edelstahl 1.4301. Stabile, verstärkte Vollwand-Flügeltüren, abschließbar mit Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel und mit sicherer 2-Punkt-Verriegelung. Fachbodentraglast jeweils ca. 45 kg. Alle Schränke mit 100 mm hohem Sockel.

Montierte Anlieferung. Schrägdachausführung, Stollenfüße sowie Sonderlösungen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Innenbreite:
520 mm
Innenhöhe:
1615 mm
Innentiefe:
455 mm
Sockelhöhe:
100 mm
Konstruktion:
geschweißt
Innenausstattung:
4 verstellbare Fachböden
Gehäusematerial:
Edelstahl 1.4301
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, allzweckschrank, 743422 49, Aktenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Edelstahl-Schrank, Edelstahl-Schränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Putzmittelschrank, Putzmittelschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Universalschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 942,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.120,94*
€ 1.333,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.103,58*
€ 1.313,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.092,55*
€ 1.300,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.054,37*
€ 1.254,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,31*
€ 1.205,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 942,72*
€ 1.121,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.