| |
|
| Artikel-Nr.: 103-735601 Herst.-Nr.: pbf11 EAN/GTIN: 4251924735844 |
| |
|
| | |
| Papier-Packband E-Commerce, mit Naturfaden, Naturkautschuk, Bandbreite 50 mm, VE 6 Stk à 50 m.
Papier-Packband für den nachhaltig orientierten Online-Handel. Besonders reißfest mit Naturfaden. Hohe Klebkraft und Soforthaftung. Aus nachwachsenden Rohstoffen. Extrabreite Packbänder für schwere Güter. 100 % im Altpapier entsorgbar.
Natürlich verschließen - mit unserem Packband E-Commerce aus Papier mit Naturfadenverstärkung für den ökologisch nachhaltigen Versand. Das Papierband überzeugt in Klebkraft und Reißfestigkeit dank der Verstärkung mit Naturfäden aus nachwachsenden Rohstoffen. Im Verbund mit dem Umkarton kann das Packband zu 100 % recycelt werden. Ideales Verschlussmittel für Unternehmen, die auf umweltfreundliche und sortenreine Verpackungslösungen setzen. Weitere Informationen: | | Klebeart: | Naturkautschuk | Trägermaterial: | Papier | Bandbreite: | 50 mm | Bandlänge: | 50 m | Farbe: | braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papier- klebeband braun 50 mm x 50 m, papier klebeband, papier-klebeband 50mmx50m, 735601 49 (pbf11), Packbänder, Paketbänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder |
| | |
| |