Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-734764 Herst.-Nr.: 24451311 EAN/GTIN: 4019364546334 |
| |
|
| | |
| Aktenvernichter 2445 CC mit Öler, Auffangvolumen 35 l, Partikel, 2 x 15 mm.
Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen für gleichbleibend hohe Schnittleistung. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System). ZERO ENERGY Standby-Modus mit automatischer Netztrennung. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Komfortable Arbeitsbreite von 240 mm. Laufruhiger, kraftvoller 390-Watt-Wechselstrommotor. Robustes, geschlossenes Getriebe. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 35 l Auffangvolumen.
Komfortabler und leistungsstarker Schreibtisch-Aktenvernichter mit automatischem Öler. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als Finger- und Krawattenschutz. Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus). Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter. Elektronische Türsicherung über Magnetschalter. Zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung. ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 15 Minuten. Markenqualität Made in Germany. Weitere Informationen: | | Schutzklasse nach DIN 66399: | 2 (hoher Schutzbedarf) | Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399): | P-5, T-5, E-4 | Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²): | 10 Stück | Schnittart: | Partikel | Streifenbreite / Partikelgröße: | 2x15 mm | Auffangvolumen: | 35 Liter | Schnittgut: | Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten | Arbeitsbreite: | 240 mm | Höhe: | 635 mm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, großmengen shredder p-5, IDEAL, 734764 49, Aktenshredder, Datenschredder, Datenshredder, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Papiershredder, Reißwolf, Reißwölfe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 533,86* | € 598,05* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 566,01* | € 628,97* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 582,88* | € 647,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 582,90* | € 647,75* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 630,73* | € 693,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|