Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Ideal 2445 CC, Partikelschnitt 2 x 15 mm, P-5, 35 l, 8-12 Blatt Schnittleistung, mit Öleinspritzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-166636
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     24451311
EAN/GTIN:
     4019364546334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder

Mit dem weissen Aktenvernichter 2445 CC von Ideal vernichten Sie sensible Dokumente komfortabel und sicher. Das Gerät mit automatischer Öleinspritzung und fahrbarem Unterschrank aus Holz verfügt über eine hohe Energieeffizienz, intelligente Bedienführung und eine kompakte Bauweise.

Der 2445 CC bietet einen besonders hohen Komfort beim Schreddern Ihrer Dokumente. Der Schreibtisch-Aktenvernichter ist sehr gut für die Nutzung in kleinen Büroräumen geeignet. Das Gerät besitzt die Sicherheitsstufe P-5 und vernichtet dank Partikelschnitt von 2 x 15 mm zuverlässig Papier, Dokumente mit sensiblen Daten oder auch Kreditkarten aus Kunststoff. Bis zu 12 Blatt Papier des Formates DIN A4 und der Qualität von 70 g /m-² vernichten die beiden aus Stahl gefertigten Schneidewerke gleichzeitig.

Eine erhöhte Flexibilität wird durch die automatische Start- & Stopfunktion sowie Laufrollen am Boden des Aktenvernichters erreicht. Das Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole ermöglicht dabei eine einfache und intelligente Steuerung. Der Smiley des smart shred control zeigt Ihnen ausserdem immer an, ob noch alles im grünen Bereich ist oder die Kapazitätsgrenze des insgesamt 35 l fassenden Auffangbehälters für Schnittgut bald erreicht wird.

Die Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung des Aktenvernichters 2445 CC von Ideal gewährleistet einen zuverlässigen Schutz für Finger, lange Haare und Krawatten oder ähnliches. Dank der effizienten Energiesparfunktion Zero Energy Consumption schaltet sich das Gerät komplett automatisch ab und hat daher nach 15 Minuten Stand-by-Modus einen Null-Energie-Verbrauch.

Die Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl sind von so hoher Qualität, dass der Hersteller darauf eine Garantie auf Lebenszeit gibt. Auch Büroklammern können von dem Schneidwerk problemlos vernichtet werden. Die Motoren des Modells arbeiten dabei geräuscharm und garantieren eine angenehme Laufruhe.

Weitere Details:

  • Partikelschnitt-Aktenvernichter mit Öleinspritzung
  • Reversierautomatik zur Verhinderung von Papierstaus
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • EASY-SWITCH Schaltelement: Farbsignale und Leuchtsymbole erleichtern die Bedienung
  • Elektronische Türsicherung über Magnetschalter
  • Zweifache Motorsicherung
  • SSC Smart Shred Control Anzeige zeigt die aktuelle Kapazitätsauslastung an
  • Schnittgutbehälter ohne Müllsacke verwendbar
  • Wechselstrommotor mit 390 W Leistung
  • Mobiler Unterschrank mit Rollen
  • Material: Schneidwerk aus gehärtetem Spezialstahl, Unterschrank aus Holz, Schnittgutbehälter aus Kunststoff
  • Sicherheitsstufe: P-5
  • Schnittleistung: 8-10 Blatt bei Papierstärke 80 g/m-², 10-12 Blatt bei 70 g/m-²
  • Schnittbreite: 2 x 15 mm
  • Maximales Auffangvolumen des Schnittgutbehälters: 35 l
  • Farbe: Weiss
  • Masse: B 395 x T 291 x H 635 mm
  • Gewicht: 21 kg
  • Lifetime-Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen
Weitere Informationen:
Automatische Papierzuführung:
Nein
Arbeitsbreite:
240 mm
Material Schneidwalzen:
Stahl
Schnittleistung:
12 Blatt
Büroklammerfestes Schneidwerk:
Ja
Auffangvolumen:
35 l
Schnittart:
Partikelschnitt
Blauer Engel:
Ja
Höhe:
635 mm
Partikellänge:
15 mm
Farbe:
weiss
Sicherheitsstufe:
P-5
Geräuschpegel im Leerlauf:
54 db(A)
Schnittbreite:
2 mm
Separates CD-Schneidwerk:
Nein
Leistung:
390 W
Tiefe:
291 mm
Spannung:
230 V
Rücklaufschaltung:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
60 mm/s
Material:
Kunststoff; Holz
Geeignet für:
Papier, Büroheftklammern
Gewicht:
21 kg
Breite:
395 mm
Automatische Ölfunktion:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 529,67*
€ 592,38*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,79*
€ 623,27*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 585,29*
€ 641,03*
Frei Haus
ab € 580,41*
€ 641,03*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 590,16*
€ 647,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,03*
€ 762,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,62*
€ 729,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,55*
€ 715,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,10*
€ 706,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,29*
€ 696,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
9000621
ab € 26,736*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.