Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2445 CC 2 x 15mm mit automatischem Öler, 5 Jahre Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 2445 CC mit Öler
Aktenvernichter 2445 CC mit Öler
Aktenvernichter 2445 CC mit Öler
Artikel-Nr.:
     809-24451311
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     24451311
EAN/GTIN:
     4019364546334
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mit SSC - smart shred control: ein Smiley auf dem EASY-SWITCH Schalter zeigt die aktuelle Kapazitätsauslastung während des Shredderns an. Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung. Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezial stahl mit LIFETIME-Garantie (Büro- und Heftklammern sind beim Feinschnitt 0,8 x 12 mm und Super-Feinschnitt 0,8 x 5 mm zu entfernen. Garantie: 2 Jahre). Laufruhiger, kraftvoller Wechselstrommotor. Robustes, geschlossenes Getriebe. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden).5 Jahre Herstellergarantie. Qualität, die begeistert. Ein Leben lang! Mit der 5-Jahres-Garantie können Sie sich Jahr für Jahr auf die handwerkliche Qualität der hochwertigen Aktenvernichter von IDEAL verlassen.
Weitere Informationen:
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung und integrierte Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
Höhe:
635
Beschreibung der Besonderheiten:
EASY-SWITCH; PATENTIERTE Sicherheitsklappe; VOLLSTAHL-MESSERWELLEN
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Leistungsaufnahme des Motors:
390
Breite:
395
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
12
Rauminhalt für Schnittgut:
35
Schnittgeschwindigkeit:
70
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
Netzspannung:
230 V
Masse (Gewicht):
21
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten
Tiefe:
291
Farbe:
cool grey
Netzfrequenz:
50
Kabel inbegriffen:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre, LIFETIME-Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung und integrierte Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
Schnittart:
Partikelschnitt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 531,55*
€ 592,05*
Lager 809
unbekannt
Frei Haus
ab € 564,63*
€ 622,52*
€ 4,95*
ab € 580,86*
€ 640,06*
Frei Haus
ab € 582,43*
€ 640,06*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 588,82*
€ 646,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 809
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,52*
€ 740,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,53*
€ 706,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,91*
€ 690,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,82*
€ 682,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,63*
€ 671,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 809
Versand: Lager 809
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
9000621
ab € 26,686*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.