Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter, beidseitig begehbar, 2 x 3 Stufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenstehleiter
Stufenstehleiter
Artikel-Nr.:
     103-733897
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     733897
EAN/GTIN:
     8028406109297
Suchbegriffe:
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter
stufen-stehleiter aluminium 3 stufe...
Stufenstehleiter, beidseitig begehbar, 2 x 3 Stufen.

Geeignet für den gelegentlichen Einsatz. Gemäß EN 131, max. 150 kg Tragkraft. 80 mm tiefe geriffelte Alu-Stufen.

Zusammengeklappt nur 165 mm breit, sehr leicht. Robuste Stahlscharniere und Gurt zur Spreizsicherung.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Stufen-Stehleitern beidseitig
Arbeitshöhe:
2.29 m
Stufen inkl. Plattform:
2x3 Stück
Gestellmaterial:
Aluminium
Stufenmaterial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: stufen-stehleiter alu, stufen-stehleiter, eurokraft basic, 733897 49, Stehleiter, Stehleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,86*
€ 156,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,23*
€ 153,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.