Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIL&PED VARM Balancekissen, aus Samtstoff, Ø 360 mm, pacific.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIL&PED VARM Balancekissen
PIL&PED VARM Balancekissen
Artikel-Nr.:
     103-733342
Hersteller:
     VLUV GmbH & Co. KG
Herst.-Nr.:
     PPV-02.36PA/AN
EAN/GTIN:
     4260534592068
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
PIL&PED VARM Balancekissen, aus Samtstoff, Ø 360 mm, pacific.

Bewegtes, aufrechtes Sitzen. Ständiges, unbewusstes Ausbalancieren sorgt für Bewegung und Flexibilität. Belastbar bis 200 kg. Hochwertige Stoffhülle aus Samtstoff.

Kreisrundes, luftgefülltes Balancekissen aus PVC (VLUV PED) mit hochwertiger Stoffhülle (VLUV PIL) aus den bekannten VLUV-Stoffen. Für bewegtes, aufrechtes Sitzen jederzeit und überall. Die Features von PIL&PED: - Motiviert zu einer aufrechten, ergonomischen Sitzposition - Flexibles, positives Sitzgefühl ähnlich dem eines stoffbezogenen Sitzballs - Passt auf die meisten Bürostühle, Hocker und Sitzbänke im Büro und zuhause - Komfort und Sicherheit des verwendeten Stuhls bleibt erhalten - Ständiges, unbewusstes Ausbalancieren sorgt für Bewegung und Flexibilität - Hülle aus atmungsaktivem, waschbarem Polyester-Möbelbezugsstoff - Angenehm weiches und warmes Sitzgefühl - Speziell designtes Innenkissen VLUV PED aus hochwertigem, phthalatfreiem PVC - Unterseite der Stoffhülle mit rutschfester Silikonbeschichtung - Flexibel und mobil dank praktischem Tragegriff - Original YKK-Qualitätsreißverschluss zum Entnehmen aus der Hülle, verdeckter Schieber - Belastbar bis 200 kg Körpergewicht - Sichere Breite von 360 mm oder 400 mm, Sitzhöhe ca. 60 mm, Sitzhöhe justierbar Inkl. Handpumpe zum individuellen Befüllen oder Ablassen von Luft. Inkl. ausführlicher Bedienungsanleitung und Übungsposter. Verpackung aus recyceltem Material.
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
60 mm
Farbe:
türkisblau
Breite:
360 mm
Produkttyp:
Sitzkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.