Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden, Breite 1200 mm, Tiefe 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden
Fachboden
Artikel-Nr.:
     103-731487
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8931-80
EAN/GTIN:
     4025314816129
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden, Breite 1200 mm, Tiefe 500 mm.

Passend für C+P Stahlschränke. Unempfindliche und robuste, verzinkte Ausführung. Tragkraft 70 kg.

Fachboden aus verzinktem Stahlblech, Tragkraft 70 kg (bei gleichmäßig verteilter Last).
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Farbe:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Einlegeboden Werkzeugschrank, Fachboden Werkzeugschrank, Werkzeugschrank Fachboden, Werkzeugschrankeinlegeboden, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Fachboden Flügeltürenschrank, Flügeltürenschrank Fachboden, Flügeltürenschrankfachboden, Großraum-Schrank, Großraumschrank, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, flügeltürenschrank 500 mm tief 1200 mm breit, einlegeboden werkzeugschrank, c+p großraumschrank, C+P, 731487 49 (wes252), Fachböden, Flügeltürenzubehör, Flügeltürenzubehöre, Regalboden, Regalböden, Regalfachboden, Regalfachböden, Zubehör, Zubehöre
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 25,51*
€ 34,90*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 25,74*
€ 35,08*
1
€ 4,95*
ab € 26,41*
€ 35,80*
1
€ 4,95*
ab € 26,39*
€ 35,80*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,45*
€ 38,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 17,11*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8920-80|
ab € 16,02*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8922-80|
ab € 17,93*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8930-80
ab € 22,35*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8932-80
ab € 27,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.