Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Container RECOBULK mit UV-Schutz, UN-Zulassung, Volumen 1000 l, auf Stahlkufen-Palette, NW Öffnung 225 mm / NW Auslauf 80 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBC-Container RECOBULK mit UV-Schutz, UN-Zulassung
IBC-Container RECOBULK mit UV-Schutz, UN-Zulassung
IBC-Container RECOBULK mit UV-Schutz, UN-Zulassung
Artikel-Nr.:
     103-726025
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     266208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
IBC-Behälter
IBC-Container
IBC-Container RECOBULK mit UV-Schutz, UN-Zulassung, Volumen 1000 l, auf Stahlkufen-Palette, NW Öffnung 225 mm / NW Auslauf 80 mm.

Umweltschonend rekonditionierter und wiederaufbereiteter IBC-Container in Gefahrgut-Ausführung. Produktberührende Teile wie Innenbehälter, Schraubkappe, Beschriftungstafel und Armaturen sind neu. Gitterbox und Palette wurden gereinigt und geprüft. Aus schwarzem, UV-stabilisiertem HDPE mit erweitertem UV-Schutz. Stapelbar für Transport-/ und Lagerzwecke.

Gesetzeskonforme und sichere Lagerung von Gefahrstoffen in IBC-Containern. Unter Rekonditionierung wird der Prozess der Wiederaufbereitung gebrauchter IBC-Container beschrieben. Rekonditionierte IBC bieten nicht nur eine kostengünstigere Alternative für den Verwender, vor allem stellen sie durch die Schonung wertvoller Ressourcen einen Gewinn für die Umwelt dar. Behälter mit 1000 Liter Volumen, aus schwarzem HDPE für zusätzlichen UV-Schutz. Auslauf mit verschweißter Siegelkappe, plombierbare Ein- und Auslauföffnung und großflächiger Tafel für Beschriftungen. UN-Zulassung: 31HA1/Y/./100 (Gültigkeit volle 5 Jahre).
Weitere Informationen:
Volumen:
1000 Liter
Länge:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
1160 mm
Gewicht:
55 kg
Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE)
Weitere Suchbegriffe: KTC-Container, Auslaufhahn IBC, IBC-Auslaufhahn, IBC-Hahn, Dosierhahn, Kanister Auslaufhahn, Kanister-Hahn, Kanisterhahn, Lagercontainer, Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lagercontainer denios, ibc-behälter, 726025 49, Bulkcontainer, Bulkcontaner, Containerpalette, Containerpaletten, Gefahrstoffbehälter, IBC-Lagerbehälter, Kubischer Tankcontainer, Kubische Tankcontainer, Lagertank, Lagertanks, Palettencontainer, Tankcontainer, Tankcontainer IBC, Transporttank, Transporttanks, Wassertank, Wassertanks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,39*
€ 519,65*
38 Tage
11
Frei Haus
ab € 539,08*
€ 623,01*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,65*
€ 618,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,88*
€ 612,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,95*
€ 587,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,84*
€ 569,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,39*
€ 527,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.