Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachform-Hubtisch, Baureihe E, Tragfähigkeit 900 kg, LxB 1300 x 910 mm, 400 V Drehstrom.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachform-Hubtisch, Baureihe E
Flachform-Hubtisch, Baureihe E
Flachform-Hubtisch, Baureihe E
Flachform-Hubtisch, Baureihe E
Artikel-Nr.:
     103-724398
Hersteller:
     FLEXLIFT Hubgeräte
Herst.-Nr.:
     FEM900/75 400V
EAN/GTIN:
     4250702400417
Suchbegriffe:
Flach-Scherenhubtisch
Flachform-Hubtisch
E-Form Hubtisch
Hubtisch E-Form
Flachform-Hubtisch, Baureihe E, Tragfähigkeit 900 kg, LxB 1300 x 910 mm, 400 V Drehstrom.

Made in Germany von FLEXLIFT. Für Europalette, Industriepalette, Gitterboxen. Umlaufende Fußraumfreiheit ohne Bodenrahmen für beste Ergonomie. Tragbares Kompakt-Hydraulik-Aggregat mit Handbedienung am Stativ. Plattform in E-Form.

Erstklassige Hydraulikkomponenten. Fußkontaktleiste stromlos, rein hydraulisch geschaltet. Außergewöhnlich solide! Massive Vollstahl-Scheren aus ST-52-Werkzeugstahl. Die gesamte Antriebstechnik und der Hydraulikzylinder liegen schlag- und schmutzgeschützt unter der 5 bzw. 6 mm starken Glattblech-Plattform. Hochwertige 2-Schicht-Lackierung in Hammerschlag-Silber. Die Tische werden beladen durch bodenebenes Einfahren mit dem Paletthubwagen in die E-Form. Mittelholm der E-Plattform verhindert das Durchbiegen der Palette. Lieferung mit Festpunktlager zur Dübelbefestigung am Boden. Geringe Bauhöhe von 80 mm. Bei Plattformbreite 1150 mm sind Sicherheitsbügel nicht erforderlich. Entsprechen den EN 1570-1. Optionen ohne Mehrpreis: Handtaster am 3-m-Kabel oder Fußschalter. Stationäre Ausführung - mittels Festpunktlager, alternativ verfahrbar.

10 Jahre gesicherte Ersatzteilversorgung für alle Flexlift-Hubtische.

Auf Anfrage: Heben und Neigen, Heben und Drehen, Heben und Fördern. Andere Größen, Hubhöhen, Tragfähigkeiten, verkürzte Hubzeit, verzinkt oder aus V2A-Edelstahl, Riffelblech-Plattform, Ex-Schutz-Ausführung nach ATEX.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
900 kg
Hubbereich:
80 - 750 mm
Ausführung Plattform:
E-Form
Hubzeit:
18 sek
Betriebsspannung:
400 V Drehstrom
Antrieb:
Kompakthydraulik
Plattformfarbe:
hammerschlagsilber
Plattformmaterial:
Glattblech
Weitere Suchbegriffe: flexlift flachform-hubtisch, flach scherenhubtisch, Flexlift, 724398 49, Federhubtisch, Flachformhubtisch, Flachformhubtische, Hebetisch, Hebetische, Hubgerät, Hubgeräte, Hubtisch, Hubtische, Scherenhubtisch, Scherenhubtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.719,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.010,67*
€ 8.342,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.941,48*
€ 8.260,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.776,82*
€ 8.064,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.719,20*
€ 7.995,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.