Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE, Fixmaße, schwarz, 900 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE
Artikel-Nr.:
     103-723696
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     DP010609
EAN/GTIN:
     5060087953182
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE, Fixmaße, schwarz, 900 x 600 mm.

Die Allrounder für alle stark beanspruchten industriellen Bereiche. Nach DIN EN 13501-1 auf Brandschutz getestet und in der Klasse Cfl-s1 eingestuft. Resistent gegen Öle und Fette. Reduzieren Ermüdungserscheinungen. Abgeschrägte Ränder reduzieren Stolpergefahren.

Die DECKPLATE ist eine zweilagige Anti-Ermüdungsmatte, die aus einer PVC-geschäumten Unterseite und einer sehr widerstandsfähigen PVC-Oberseite besteht. Die Oberseite der Industriematte ist selbstlöschend und die Tränenoberfläche bietet zusätzlichen Schutz vor Rutschunfällen. Das hohe Anti-Ermüdungsrating der DECKPLATE zeigt die herausragenden Eigenschaften dieser Matte gegen die Folgen von langen Stehphasen am Arbeitsplatz auf. Alle Seiten mit abgeschrägten Kanten. Beständig gegen Öle, Fette und viele Chemikalien - bitte fragen Sie die einzusetzenden Chemikalien zur Klärung der Eignung an. Temperaturbeständig von 0 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 14 mm. Gewicht ca. 6,7 kg/m².
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
14 mm
Material:
PVC, Neopren, geschäumt
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz
Länge:
900 mm
Gewicht:
4 kg
Flächengewicht:
6.7 kg/m²
Ausführung:
geschlossen
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, anti ermüdungsmatte, COBA, 723696 49, Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Chemikalienresistente Matte, Chemikalienresistente Matten, Ergonomie-Matte, Ergonomie-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,61*
€ 68,37*
€ 6,90*
ab € 49,34*
€ 68,39*
Lager 103
16
Frei Haus
ab € 54,94*
€ 71,72*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,47*
€ 72,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,35*
€ 75,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
AL060703C
ab € 38,52*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060003C
ab € 29,71*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060702
ab € 46,02*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060002
ab € 40,72*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010002
ab € 43,08*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060701
ab € 18,41*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010001
ab € 20,32*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020C
ab € 19,85*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040C
ab € 45,62*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010C
ab € 15,83*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030C
ab € 34,15*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010003C
ab € 29,78*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060001
ab € 17,93*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040
ab € 468,58*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010
ab € 18,702*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.