Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden- und Werkbankmatte COBArib, mit geschlossener Oberfläche, pro lfd. m, Breite 900 mm, Mattenhöhe 3 mm.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Boden- und Werkbankmatte COBArib
Boden- und Werkbankmatte COBArib
Boden- und Werkbankmatte COBArib
Boden- und Werkbankmatte COBArib
Boden- und Werkbankmatte COBArib
Artikel-Nr.:
     103-909004
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     RR010010C
EAN/GTIN:
     5060087956541
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Boden- und Werkbankmatte COBArib, mit geschlossener Oberfläche, pro lfd. m, Breite 900 mm, Mattenhöhe 3 mm.

Für Laufstraßen, Arbeitstische und Werkstattwagen. Leicht zu verlegen und zu schneiden. Meterware. Schützen empfindliche Arbeitsmaterialien.

Aus Naturgummi. Industriebelag mit geschlossener, strukturierter Oberfläche. Bei Anwendung als Bodenmatte gute Isolationseigenschaft. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C. Rollenlänge max. 10 m. Farbe Schwarz.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Höhe:
3 mm
Material:
Naturgummi
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Farbe:
schwarz
Rollenlänge max.:
10 m
Gewicht:
2.7 kg
Flächengewicht:
2.7 kg/m²
Ausführung:
geriffelt
Weitere Suchbegriffe: Laufstraßen, Mattenwege, PVC-Läufer, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz naturkautschuk, bodenschutzmatten, bodenschutzmatte schwarz, COBA, 909004 49, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Bodenmatte, Bodenmatten, Bodenschutzmatte, Fußmatte, Fußmatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Gummimatte, Gummimatten, Industriematte, Industriematten, Riffelgummiauflage, Riffelgummiauflagen, Riffelgummimatte, Riffelgummimatten, Schutzmatte, Schutzmatten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Tischmatte, Tischmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkbankauflage, Werkbankauflagen, Werkbankmatte, Werkbankmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 26,68*
€ 31,75
pro Meter
ab 2 Meter
€ 26,37*
€ 31,38
pro Meter
ab 5 Meter
€ 24,86*
€ 29,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,90*
€ 28,44
pro Meter
ab 20 Meter
€ 23,02*
€ 27,39
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,05*
€ 22,67
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.