Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter (PE), feuerhemmend, Volumen 80 l, HxØ 1070 x 455 mm, beige.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfallbehälter (PE), feuerhemmend
Abfallbehälter (PE), feuerhemmend
Abfallbehälter (PE), feuerhemmend
Artikel-Nr.:
     103-722830
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG817088BEIG
EAN/GTIN:
     0086876156881
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter (PE), feuerhemmend, Volumen 80 l, HxØ 1070 x 455 mm, beige.

Flammhemmend bei geschlossener Einwurfklappe. Selbstschließende Klappe schließt Gerüche ein. Aus extrem robustem Kunststoff. Ideal für den Innen- und Außenbereich.

Konzipiert für extreme Witterungen, 1 Einwurfklappe.
Weitere Informationen:
Volumen:
80 Liter
Höhe:
1070 mm
Durchmesser:
455 mm
Material Abfallbehälter:
Polyethylen (PE)
Farbe Abfallbehälter:
beige
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, schwingdeckeleimer kunststoff, abfallbehälter für außenanlagen, mülltonne 80 l, Rubbermaid, 722830 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Kunststoff-Abfallsammler, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pushabfallbehälter, Sicherheitsabfalleimer, Sicherheitsabfallsammler, Wertstoffcontainer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
2
Frei Haus
ab € 263,68*
€ 342,16*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,97*
€ 345,48*
12 Tage
13
Frei Haus
ab € 284,43*
€ 370,28*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,14*
€ 403,54*
12 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 295,27*
€ 418,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,48*
€ 411,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,66*
€ 401,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 334,29*
€ 397,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,27*
€ 382,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,61*
€ 363,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,97*
€ 310,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FGAOT35SA
ab € 1.180,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.