Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungs-Set, PP-Band, Spann- und Verschlussgerät, Band im Spenderkarton, Verschlusshülsen, Bandbreite 13 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umreifungs-Set, PP-Band
Umreifungs-Set, PP-Band
Umreifungs-Set, PP-Band
Artikel-Nr.:
     103-722560
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17500
EAN/GTIN:
     4030198175002
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Plastikband
Umreifungs Set
Umreifungs-Set, PP-Band, Spann- und Verschlussgerät, Band im Spenderkarton, Verschlusshülsen, Bandbreite 13 mm.

Das Set besteht aus - Einteiligem Spann- und Verschlussgerät für Bandbreite 13 oder 16 mm - 1 PP-Band im Bandspenderkarton, Materialstärke 0,5 mm - Verschlusshülsen aus Metall, Verpackungseinheit 2000 Stück 13 oder 16 mm

Alle Komponenten können einzeln nachbestellt werden.

PP-Umreifungsband (Polypropylen) - Das klassische Umreifungsband - Geringe Reißfestigkeit, hohe Bandausdehnung - Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar - Flexibel, biegsam und witterungsbeständig - Keine Verletzungsgefahr Anwendung Für leichte, labile Produkte und Paletten, z.B. zum Verschließen von Kartonagen, zur Bündelung und kurzfristigen Lagerung. Nicht geeignet für schwere, scharfkantige und hochwertige Produkte.
Weitere Informationen:
Bandmaterial:
PP
Lieferumfang:
Spann- und Verschlussgerät, Bandspendekarton, Verschlusshülsen
Bandbreite:
13 mm
Einsatzbereich:
leichte Produkte, empfindliche Produkte
Einsatzdauer:
kurzfristige Lagerung
Einsatzort:
Innenbereich
Reißfestigkeit:
135 kg
Materialstärke:
0,5 mm
Verschlussart:
Verschlusshülsen
Bandlänge:
1000 m
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsset, umreifungsset banholzer, umreifungs set, pp-umreifungsband 13mm, 722560 49, Abbindeband, Abbindebänder, Abroller für Umreifungsbänder, Bandabroller, Bandroller, Packmaterial, Packmaterialien, Packschnur, Polypropylenband, Polypropylenbänder, PP-Band, PP-Bänder, Spanngerät, Spanngeräte, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsband, Umreifungsbandabroller, Umreifungsbänder, Umreifungsgerät, Umreifungsgeräte, Umreifungssets, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsset, Verpackungssets, Verschlussgerät, Verschlussgeräte
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 139,90*
€ 173,91*
4 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 140,94*
€ 174,54*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,57*
€ 184,02*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 169,26*
€ 210,11*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 172,10*
€ 212,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,91*
€ 206,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,11*
€ 206,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,53*
€ 189,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,79*
€ 180,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,90*
€ 166,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30333
ab € 44,00*
Zubehör
Eurokraft
722562
ab € 23,59*
Zubehör
Eurokraft
751485
ab € 30,87*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 115,86*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17342
ab € 31,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.