Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffband Komplett-Umreifungssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-91164
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17500
EAN/GTIN:
     4030198175002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Plastikband
Umreifungs Set

Bestehend aus:

  • 1 Rolle Polypropylenband (12 x 0,45 mm, 1000 m/Rolle) im Spenderkarton
  • 1000 Stück Verschlusshülsen (13 x 28 mm)
  • 1 einteiliges Spann- und Verschlussgerät (13 mm)


Alle Artikel sind auch einzeln erhältlich.

Weitere Informationen:
Lieferumfang:
1 einteiliges Spann- und Verschlussgerät (13 mm)
Typ:
Komplett-Set
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsset, umreifungsset banholzer, umreifungs set, pp-umreifungsband 13mm, 91164, 91164-SW81, Umreifungssets, paketschnur, Paketband
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 139,33*
€ 167,40*
5 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 140,07*
€ 168,01*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 148,63*
€ 177,19*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 169,08*
€ 203,10*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 170,84*
€ 205,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,17*
€ 244,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,06*
€ 241,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,56*
€ 225,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,60*
€ 207,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,84*
€ 203,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30333
ab € 44,03*
Zubehör
Eurokraft
722562
ab € 23,54*
Zubehör
Eurokraft
751485
ab € 30,94*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 116,13*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17342
ab € 31,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.