| |
|
| Artikel-Nr.: 103-718930 Herst.-Nr.: K2003-9FA EAN/GTIN: 4250690700056 |
| |
|
| | |
| Industrie-Stapelpalette, LxB 1200 x 1000 mm, geschlossen, ab 1 Stk.
Platzsparend (nestbar) in der Lagerhaltung und im Leertransport. Beste Langzeiteigenschaften und schnelle Amortisation. Sehr hohe Festigkeit und geringes Eigengewicht. Weitere Informationen: | | Material: | Recycling-Polyethylen | Länge: | 1200 mm | Breite: | 1000 mm | Höhe: | 145 mm | Farbe: | anthrazit | Traglast statisch: | 4000 kg | Traglast dynamisch: | 1200 kg | Ausführung: | geschlossen | Gewicht: | 16 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: industriepalette, ratioform, 718930 49, Exportpalette, Exportpaletten, Industriepaletten, Kunststoff-Palette, Kunststoff-Paletten, Lagerpalette, Lagerpaletten, Leichte Stapelpalette, Leichte Stapelpaletten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Palette, Paletten, Recyclingpalette, Recyclingpaletten, Stapelpalette, Stapelpaletten, Verpackungsshop |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 39,01* | € 52,64* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 90,58* | € 114,79* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 102,97* | € 130,37* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 104,16* | € 131,96* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 139,49* | € 172,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|