Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoff-Müllsackständer ohne Deckel, für Volumen 4 x 70 l, Fahrgestell, Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoff-Müllsackständer ohne Deckel
Wertstoff-Müllsackständer ohne Deckel
Wertstoff-Müllsackständer ohne Deckel
Wertstoff-Müllsackständer ohne Deckel
Artikel-Nr.:
     103-714371
Hersteller:
     Häberle
Herst.-Nr.:
     14111
EAN/GTIN:
     4050828141115
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Wertstoff-Müllsackständer ohne Deckel, für Volumen 4 x 70 l, Fahrgestell, Edelstahl.

Fahrgestelle mit vier schwarzen Doppellenkrollen (Ø 50 mm) mit integriertem Fadenschutz. Extrem robustes, fest verschweißtes, schlagfestes Gestell aus Stahl oder Edelstahl. Hygienische Bodenkonstruktion. Selbstspannende, federnde Bügel mit Rutsch-Stopp-Gummi für sicheren Halt der Abfallsäcke.

Einsetzbar in Büro, Kantine, Gastronomie, Küche, Klinik, Arztpraxis, Fertigung, Lager, Bereichen mit Publikumsverkehr.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
fahrbar
Höhe:
820 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
740 mm
Für Sackinhalt:
4 x < 70 Liter
Einsatzort:
Innenbereich
Anzahl Sammeleinheiten:
4-fach-Sammler
Ausstattung:
ohne Deckel
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter fahrbar, abfallsackhalter, abfallsackhalter rollen, 714371 49, Abfallsackgestell, Abfallsackgestelle, Abfallsackhalterung, Abfallsacksammler, Abfallsackwagen, Abfallsammler, Abfallwagen, Bewirtungswagen, Bewirtungswägen, Hygieneabfallsammler, Hygienebehälter, Hygienestation, Hygienestationen, Kaffeestation, Kaffeestationen, Kellnerstation, Kellnerstationen, Müllbeutelständer, Papiersammler, Reinigen, Reinigungsstation, Reinigungsstationen, Reinigungswagen, Reinigungswägen, Servicestation, Servicestationen, Servicewagen, Servicewägen, Wäschereiwagen, Wäschesammler, Wäschewagen, Wäschewägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
16
Frei Haus
ab € 626,61*
€ 784,65*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 659,38*
€ 827,92*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,92*
€ 985,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,29*
€ 969,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,33*
€ 905,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,64*
€ 858,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,38*
€ 784,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 39,11*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 153,42*
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466510
ab € 0,3919*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 1460
ab € 81,92*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 1470
ab € 77,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0190
ab € 64,28*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0300
ab € 61,94*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0290
ab € 62,15*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0200
ab € 64,26*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0310
ab € 65,65*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0360
ab € 81,89*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0460
ab € 117,25*
Zubehör
Häberle
C
ab € 98,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.