Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier-Müllsack,70l,Stärke 70g/qm,LxB 850x550mm,braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
202046
202046
202046
Artikel-Nr.:
     827-202046
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     202 0460
EAN/GTIN:
     4025648801389
Suchbegriffe:
Papierabfallsäcke
Papiersack
papierabfallsäcke 70 liter
papiersack
Papier-Müllsack
  • Inhalt 70 l
  • aus 70 g/qm starkem Papier
  • Länge x Breite 850 x 550 mm
  • In braun

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 468501 Drillapparat, f. Müllsack
  • 468512 Drillschlingen, f. Müllsack

Suchbegriffe:
Abfallsack, Müllsack, Papiersack, Abfallentsorgung, Beutel, Mülltüte, Müllbeutel, Müllentsorgung, Mülleimerbeutel, Biomüllbeutel, Bioabfallsack, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Papier-Müllsack
Material:
Papier
Inhalt:
70 l
Grammatur:
70 g/qm
Länge:
850 mm
Breite:
550 mm
Farbe:
braun
Mindestmenge:
1
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: papiersäcke 70g, Abfallsack, Müllsack, Abfallentsorgung, Beutel, Mülltüte, Müllbeutel, Müllentsorgung, Mülleimerbeutel, Biomüllbeutel, Bioabfallsack, Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,24*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,1724* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 153,33*
€ 182,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 152,57*
€ 181,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 147,34*
€ 175,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 141,67*
€ 168,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 117,24*
€ 139,52
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 38,82*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 152,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.