Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Müllsackständer,4x60l,HxBxT 820x820x760mm,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
204641
204641
Artikel-Nr.:
     827-204641
Hersteller:
     HAEBERLE
Herst.-Nr.:
     14111
EAN/GTIN:
     4050828141115
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Edelstahl-Müllsackständer
  • für 4 x 60-Liter-Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 820 x 820 x 760 mm
  • Unterbau 4 Lenkrollen

Zubehör:

  • 202019 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, blau
  • 202020 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, schwarz
  • 202028 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, gelb
  • 202029 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, rot
  • 202030 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, grün
  • 202031 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, transparent
  • 202036 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 70 µm, LxB 1000x575 mm, blau
  • 202046 Papier-Müllsack, 70 l, Stärke 70 g/qm, LxB 850x550 mm, braun
  • 202146 Müllsack, 70 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1000x575 mm, blau
  • 202147 Müllsack, 70 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1000x575 mm, gelb
  • 468501 Drillapparat, f. Müllsack
  • 468512 Drillschlingen, f. Müllsack
  • 508946 Pedal, f. Müllsackständer, Edelstahl

Suchbegriffe:
Stehsammler, Müllsammler, Abfallsammler, Abfallständer, Trennbehälter, Abfalltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Abfallsackhalter, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
für Sackinhalt:
60-70 l
Sammeleinheit:
4 Stück
Höhe:
820 mm
Breite:
820 mm
Tiefe:
760 mm
Gestell Ausführung:
fahrbar
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
ja
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Material Gestell:
Edelstahl
stapelbar:
nein
Unterbau:
4 Lenkrollen
Gewicht:
9.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter fahrbar, abfallsackhalter, abfallsackhalter rollen, Stehsammler, Müllsammler, Abfallsammler, Trennbehälter, Abfalltrennung, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 621,90*
€ 789,36*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 659,79*
€ 832,87*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,36*
€ 939,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,09*
€ 923,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,72*
€ 863,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,45*
€ 816,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,90*
€ 740,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 38,84*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 153,12*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 1460
ab € 81,89*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 1470
ab € 77,53*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0190
ab € 64,28*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0280
ab € 62,18*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0300
ab € 62,18*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0290
ab € 61,93*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0200
ab € 64,29*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0310
ab € 65,48*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0360
ab € 82,27*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0460
ab € 117,31*
Zubehör
Häberle
C
ab € 99,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.