Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoff-Müllsackständer ohne Deckel, für Volumen 1 x 120 l, Fahrgestell, Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoff-Müllsackständer ohne Deckel
Wertstoff-Müllsackständer ohne Deckel
Wertstoff-Müllsackständer ohne Deckel
Wertstoff-Müllsackständer ohne Deckel
Wertstoff-Müllsackständer ohne Deckel
Artikel-Nr.:
     103-714365
Hersteller:
     Häberle
Herst.-Nr.:
     17070
EAN/GTIN:
     4050828170702
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Wertstoff-Müllsackständer ohne Deckel, für Volumen 1 x 120 l, Fahrgestell, Edelstahl.

Fahrgestelle mit vier schwarzen Doppellenkrollen (Ø 50 mm) mit integriertem Fadenschutz. Extrem robustes, fest verschweißtes, schlagfestes Gestell aus Stahl oder Edelstahl. Hygienische Bodenkonstruktion. Selbstspannende, federnde Bügel mit Rutsch-Stopp-Gummi für sicheren Halt der Abfallsäcke.

Einsetzbar in Büro, Kantine, Gastronomie, Küche, Klinik, Arztpraxis, Fertigung, Lager, Bereichen mit Publikumsverkehr.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
fahrbar
Höhe:
820 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
360 mm
Für Sackinhalt:
< 120 Liter
Einsatzort:
Innenbereich
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Ausstattung:
ohne Deckel
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, müllsackhalter fahrbar, abfallsackhalter, abfallsackhalter rollen, 714365 49, Abfallsackgestell, Abfallsackgestelle, Abfallsackhalterung, Abfallsacksammler, Abfallsackwagen, Abfallsammler, Abfallwagen, Bewirtungswagen, Bewirtungswägen, Hygieneabfallsammler, Hygienebehälter, Hygienestation, Hygienestationen, Kaffeestation, Kaffeestationen, Kellnerstation, Kellnerstationen, Müllbeutelständer, Papiersammler, Reinigen, Reinigungsstation, Reinigungsstationen, Reinigungswagen, Reinigungswägen, Servicestation, Servicestationen, Servicewagen, Servicewägen, Wäschereiwagen, Wäschesammler, Wäschewagen, Wäschewägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 218,54*
€ 287,02*
Lager 103
11
Frei Haus
ab € 227,09*
€ 303,15*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,15*
€ 360,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,09*
€ 354,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 295,11*
€ 351,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,75*
€ 341,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,11*
€ 325,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,09*
€ 270,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,09*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 142,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,53*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 98,05*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,54*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,56*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,89*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 65,73*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0220
ab € 65,86*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0350
ab € 66,51*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0370
ab € 73,34*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0470
ab € 129,21*
Zubehör
Häberle
C
ab € 86,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.