Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenstützgurt Standard, mit Hosenträgern, Größe S, Bauchumfang 590 - 690 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückenstützgurt Standard
Rückenstützgurt Standard
Rückenstützgurt Standard
Artikel-Nr.:
     103-711216
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     hgu30
EAN/GTIN:
     4251924709296
Suchbegriffe:
Rückenstützgurt
Rückenstützgürtel
rückenstützgurt s
rückenstützgurt
Rückenstützgurt Standard, mit Hosenträgern, Größe S, Bauchumfang 590 - 690 mm.

Fördert die richtige Hebetechnik und verbessert die Körperhaltung. Verhindert Verdrehen, keine Überlastung der Bandscheibe. Verstellbare, abnehmbare Hosenträger.

Einzigartig, wenn es um Prävention gegen falsches Heben und um aktive Unterstützung geht. Mit vier Stützelementen - zur Förderung der richtigen Hebetechnik und Verbesserung der Körperhaltung. Verhilft der Wirbelsäule zu einer besseren Ausrichtung und lindert eventuelle muskulär bedingte Rückenschmerzen. Verteilt die Belastung der unteren Rückenpartie - ähnlich wie ein Gewichtheber-Gurt. Durch die elastischen Seitenbänder lässt sich der Gurt vollständig lösen und locker am Körper tragen. Je mehr die Seitenbänder gespannt werden, desto größer ist die unterstützende Wirkung des Gurtes.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
S
Material:
Kunststoff
Palettenmenge:
6 Stück
Produkttyp:
Gurte
Weitere Suchbegriffe: 711216 49 (hgu30), Arbeitssicherheit, Gurt, Gurte, Hebeband, Hebebänder, Stützbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.