| |
|
| Artikel-Nr.: 103-711193 Herst.-Nr.: hgu12 EAN/GTIN: 4251924709272 |
| |
|
| | |
| Rückenstützgurt Premium, mit Hosenträgern, Größe L, Bauchumfang 840 - 940 mm.
Hosenträger verstellbar. Fördert die richtige Hebetechnik und verbessert die Körperhaltung. Verteilt die Belastung der unteren Rückenpartie - ähnlich wie ein Gewichtheber-Gurt. Verhindert Verdrehen, keine Überlastung der Bandscheibe.
Mit sechs Edelstahl-Stützelementen für optimale Passform und zur bestmöglichen Prävention vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Der ausgezeichnete Stützgurt für eine richtige Hebetechnik und verbesserte Körperhaltung. Ideal für den Einsatz in allen Bereichen, in denen selbstständig schwer gehoben werden muss. Verhilft der Wirbelsäule zu einer besseren Ausrichtung und lindert eventuelle muskulär bedingte Rückenschmerzen. Durch die elastischen Seitenbänder lässt sich der Gurt vollständig lösen und locker am Körper tragen. Je mehr die Seitenbänder gespannt werden, desto größer ist die unterstützende Wirkung des Gurtes. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | L | Material: | Kunststoff | Palettenmenge: | 20 Stück | Produkttyp: | Gurte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 711193 49 (hgu12), Arbeitssicherheit, Gurt, Gurte, Hebeband, Hebebänder, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen, Stützbügel |
| | |
| |