Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenstützgurt Premium, mit Hosenträgern, Größe S, Bauchumfang 590 - 690 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückenstützgurt Premium
Rückenstützgurt Premium
Rückenstützgurt Premium
Artikel-Nr.:
     103-711179
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     hgu10
EAN/GTIN:
     4251924709258
Suchbegriffe:
Rückenstützgurt
Rückenstützgürtel
rückenstützgurt s
rückenstützgurt
Rückenstützgurt Premium, mit Hosenträgern, Größe S, Bauchumfang 590 - 690 mm.

Hosenträger verstellbar. Fördert die richtige Hebetechnik und verbessert die Körperhaltung. Verteilt die Belastung der unteren Rückenpartie - ähnlich wie ein Gewichtheber-Gurt. Verhindert Verdrehen, keine Überlastung der Bandscheibe.

Mit sechs Edelstahl-Stützelementen für optimale Passform und zur bestmöglichen Prävention vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Der ausgezeichnete Stützgurt für eine richtige Hebetechnik und verbesserte Körperhaltung. Ideal für den Einsatz in allen Bereichen, in denen selbstständig schwer gehoben werden muss. Verhilft der Wirbelsäule zu einer besseren Ausrichtung und lindert eventuelle muskulär bedingte Rückenschmerzen. Durch die elastischen Seitenbänder lässt sich der Gurt vollständig lösen und locker am Körper tragen. Je mehr die Seitenbänder gespannt werden, desto größer ist die unterstützende Wirkung des Gurtes.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
S
Material:
Kunststoff
Palettenmenge:
20 Stück
Produkttyp:
Gurte
Weitere Suchbegriffe: 711179 49 (hgu10), Arbeitssicherheit, Gurt, Gurte, Hebeband, Hebebänder, Stützbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.