| |
|
| Artikel-Nr.: 103-711123 Herst.-Nr.: EWS23 EAN/GTIN: 4251924706684 |
| |
|
| | |
| Einwegoverall, weiß, CE CAT 3, L, ab 5 Stk.
Partikeldichter Einwegoverall zum zuverlässigen Schutz vor Staub und allen Arten von Partikeln. Partikeldicht nach Typ 5 sowie begrenzt spritzdicht nach Typ 6. Komfortable Ausstattung: Kapuze mit Gesichtsgummi, Reißverschluss mit Reißverschlussblende und Arm-, Bein- und Taillengummi. Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Größe: | L | Farbe: | weiß | Palettenmenge: | 50 Stück | Produkttyp: | Einweg-Overalls |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, einmaloverall weiß l, regenoverall, regenoverall l, 711123 49 (EWS23), Einweg-Schutzanzug, Einweg-Schutzanzüge, Overall, Overalls, Schutzanzug, Schutzanzüge, Schutzoverall, Schutzoveralls |
| | |
| |