Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-707719 Herst.-Nr.: 5001020 EAN/GTIN: 4250108801146 |
| |
|
| | |
| Verbandschrank nach DIN 13169, eintürig, weiß, HxBxT 560 x 360 x 200 mm, mit Füllung.
Nach DIN 13169. Einlegeböden, 2 Schubladen, Türen mit je 3 Ablageschalen. Klappbares Tableau zur Ablage.
Aus Stahlblech, Tür mit Drehknopf, zwei Ablagefächer, zwei Einlegeböden.
Weiterhin empfehlen wir das entsprechende Erweiterungsset (siehe Zubehör), u.a. bestehend aus nicht verklebenden Wundverbänden, Druckverband, Hyperventilationsmaske und Splitterpinzette. Weitere Informationen: | | Füllung: | mit Inhalt | Höhe: | 560 mm | Breite: | 360 mm | Tiefe: | 200 mm | Farbe: | weiß | Material: | Stahlblech | Norm: | DIN 13169 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, erste-hilfe-schrank söhngen, erste-hilfe-schrank, SÖHNGEN, 707719 49, Arzneischrank, Arzneischränke, Betriebssicherheit, Betriebssicherheiten, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Erste-Hilfe-Schränke, Medikamentenschrank, Medikamentenschränke, Medizinschrank, Medizinschränke, Sanitätskasten, Sanitätskästen, Sanitätsraumausstattung, Sanitätsraumausstattungen, Schrank, Schränke, Verbandkasten, Verbandkästen, Verbandschränke, Verbandstoff, Verbandstoffe, Wandschrank, Wandschränke |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 125,01* | € 152,53* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 138,21* | € 164,50* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 137,21* | € 164,50* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,66* | € 190,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,69* | € 193,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|