Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehboden, BxT 980 x 540 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausziehboden
Ausziehboden
Ausziehboden
Artikel-Nr.:
     103-705334
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     705334
EAN/GTIN:
     4014641081355
Suchbegriffe:
Auszieh-Fachboden
Ausziehboden
Ausziehfachboden
Auszugboden
Ausziehboden, BxT 980 x 540 mm, lichtgrau.

Langer Ausziehboden für Schwerlastschrank ohne Mitteltrennwand.
Weitere Informationen:
Tiefe:
540 mm
Breite:
980 mm
Traglast:
100 kg
Material:
Stahlblech
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Für Breite:
1085 mm
Für Tiefe:
630 mm
Schubladenauszug:
100%
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 100,61*
€ 127,29*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,62*
€ 127,30*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,62*
€ 127,30*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,63*
€ 131,72*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,67*
€ 161,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,23*
€ 191,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,06*
€ 185,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,19*
€ 176,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,77*
€ 171,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.