Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fettlösende Flüssigseife, Premium Qualität, VE 6 x 1000 ml, Lösung von Öl, Farbe, grobem Schmutz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fettlösende Flüssigseife, Premium Qualität
Fettlösende Flüssigseife, Premium Qualität
Fettlösende Flüssigseife, Premium Qualität
Artikel-Nr.:
     103-705098
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     420401
EAN/GTIN:
     7322540394078
Suchbegriffe:
Dekontaminationsseife
Handdesinfektionsreiniger
Handdesinfektionsseife
Handreiniger
Fettlösende Flüssigseife, Premium Qualität, VE 6 x 1000 ml, Lösung von Öl, Farbe, grobem Schmutz.

Zur hautfreundlichen Lösung von Öl, Farbe und grobem Schmutz. Ohne zusätzliche Duft- oder Farbstoffe. Dermatologisch getestet.

Die fettlösende Tork-Flüssigseife hat einen hochwirksamen fettlösenden, aber hautfreundlichen Inhaltsstoff. Sie enthält keine zusätzlichen Duft- oder Farbstoffe und ist dermatologisch getestet. In Kombination mit Tork S1 Spendern ist sie zertifiziert einfach zu nutzen und fördert eine gute Händehygiene für alle dank des versiegelten Flakons. Nutzen Sie die Seife mit schnell auflösbaren Inhaltsstoffen für fettige Hände bei der Zubereitung von Speisen. Jede Nachfüllung hat einen versiegelten Flakon mit neuer Pumpe, der das Risiko einer Kreuzkontamination reduziert und in sich zusammenfällt für 70 % weniger Abfall (basierend auf Tests von Essity). Dermatologisch getestet und hat einen hautfreundlichen pH-Wert. Sparen Sie Zeit dank mühelosem Nachfüllen: zertifiziert von der Schwedischen Rheuma-Organisation, entspricht den Design-für-Alle-Kriterien - Swedish Design Research Journal 2011. Geeignet für Tork S1 Spender. Verpackungseinheit 6 x 1 Liter.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Liter
Anwendungsbereich:
für starke Verschmutzung
Lieferumfang:
6 Flaschen mit 1 l
Produkttyp:
Seifencremes
Weitere Suchbegriffe: Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Handwaschöl, Industrieseife, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenpatrone 1000 ml, industrieseife, handreinigungspaste 1000ml, TORK, 705098 49, Corona, Flüssigseifen, Handpflege, Handseife, Handseifen, Handwaschlotion, Handwaschlotionen, Handwaschpasten, Hygiene, Hygieneartikel, Intensiv-Handreiniger, Krankenhaus, Labor, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Seife, Seifen, Seifencremes, Waschraumausstattung, Waschraumhygiene
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 48,79*
€ 65,00*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 48,04*
€ 65,53*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 53,65*
€ 71,18*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 64,81*
€ 85,07*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,90*
ab € 71,48*
€ 93,06*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,00*
€ 77,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,21*
€ 76,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,73*
€ 73,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,71*
€ 72,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,59*
€ 69,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,79*
€ 58,06
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 8,13167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.