Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank aus Stahl, 3 Fachböden, Schubladen 1 x 60 mm, 1 x 120 mm, 1 x 180 mm hoch, lichtgrau/resedagrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank aus Stahl
Schwerlastschrank aus Stahl
Schwerlastschrank aus Stahl
Artikel-Nr.:
     103-704167
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     704167
EAN/GTIN:
     4014641095451
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
Schwerlastschrank aus Stahl, 3 Fachböden, Schubladen 1 x 60 mm, 1 x 120 mm, 1 x 180 mm hoch, lichtgrau/resedagrün.

Extrem belastbar: Fachbodentragkraft 160 kg - Gehäusetragkraft 1200 kg. Extrem viel Stauraum: Tiefe 630 mm. Mit weiteren Fachböden, Schubladen und Zubehör erweiterbar.

Geschweißte Stahlkonstruktion. Stark dimensionierte Aufnahmeprofile. Korpus immer lichtgrau RAL 7035. Flügeltüren mit versenktem Drehgriff und integriertem Sicherheitszylinderschloss, 2 Schlüssel. Schränke lassen sich beliebig erweitern (Zubehör). Einbauhöhe im 30-mm-Raster wählbar. Traglasten Fachböden 160 kg und Schubladen 100 kg. Schubladen Auf leichtgängigen Rollenführungen 100% ausziehbar. Schubladen-Innenmaße BxT 980 x 540 mm.

Ihr Vorteil Schwere Teile aufgeräumt, sicher und komfortabel lagern.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
1085 mm
Tiefe:
630 mm
Konstruktion:
geschweißt
Innenausstattung:
3 Fachböden, 3 Schubladen
Gehäusetraglast:
1200 kg
Weitere Suchbegriffe: eurokraft schwerlastschrank, schwerlast schrank, eurokraft pro, 704167 49, Lagerschrank, Lagerschränke, Materialschrank, Materialschränke, Schrank, Schränke, Schwerlast-Flügeltürschrank, Schwerlast-Flügeltürschränke, Schwerlastschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Werkstattausstattung, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.744,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.950,47*
€ 2.321,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.869,55*
€ 2.224,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.785,83*
€ 2.125,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.757,92*
€ 2.091,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.744,94*
€ 2.076,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.