Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel BRUTE® mit Schnappverschluss, für 75-l-Container, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel BRUTE® mit Schnappverschluss
Deckel BRUTE® mit Schnappverschluss
Artikel-Nr.:
     103-703844
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG261960GRAY
EAN/GTIN:
     0086876191714
Suchbegriffe:
Deckel Kunststofftonne
Deckel Transportbehälter
Transportbehälterdeckel
Kunststofftonne
Deckel BRUTE® mit Schnappverschluss, für 75-l-Container, grau.

Schnappverschluss für positionssicheren Sitz. Rippen zur sicheren Stapelung von BRUTE®-Behältern. Passend zu runden BRUTE® Behältern.

Der UV-Blocker sorgt für eine lange Lebensdauer unter extremen Bedingungen. Die BRUTE®-Deckel von Rubbermaid Commercial verhindern durch ihre Ablaufrinnen mögliche Wasseransammlungen. Die nahtlose Bauweise verhindert garantiert ein Verblassen, Verziehen, Brechen oder Reißen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Für Inhalt:
75 Liter
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter Deckel, Mülleimerdeckel, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Deckel Rundtonne, Deckel für Tonnen, Rundtonnendeckel, Tonnen Deckel, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, kunststofftonne grau 75 l, deckel kunststofftonne, kunststofftonne 75 liter, Rubbermaid, 703844 49 (rubadebr8), Deckel, Deckel für Recyclingbehälter, Deckel für Recyclingsbehälter, Kunststoff-Deckel, Mülleimerzubehör, Mülleimerzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 9,52*
€ 13,02*
1 Tag
2
1
€ 5,00*
ab € 9,52*
€ 13,02*
1 Tag
33
1
€ 5,50*
ab € 9,52*
€ 13,02*
1 Tag
33
6
Frei Haus
ab € 9,53*
€ 14,04*
Lager 103
51
1
Frei Haus
ab € 19,21*
€ 26,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG260900GRAY
ab € 7,93*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG263100GRAY
ab € 14,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.