Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großraumschrank, HxB 1000 x 1200 mm, zweifarbig, Tiefe 500 mm, Türe lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großraumschrank
Großraumschrank
Großraumschrank
Großraumschrank
Großraumschrank
Artikel-Nr.:
     103-702635
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8831-5035
EAN/GTIN:
     4051803452073
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Großraumschrank, HxB 1000 x 1200 mm, zweifarbig, Tiefe 500 mm, Türe lichtgrau.

Viel Platz für kleine und große Teile. Inklusive vier verzinkter, höhenverstellbarer Fachböden. Geschweißte Konstruktion - sofort einsatzbereit.

Geschweißte Stahlblechkonstruktion. Einbrennlackiert, Korpus lichtgrau RAL 7035. Tür-Öffnungswinkel 180° durch außenliegende Türfitschen. Vier verzinkte Fachböden, im 15-mm-Raster verstellbar. Tragkraft ca. 70 kg. Drei Schubladen 100% ausziehbar, Teleskopschienen. Tragkraft ca. 50 kg. Innenhöhe 450 mm. Innenbreite 1198 mm.

Ihr Vorteil Mehr Stauraum und Platz für sperrige Teile. Bedienerfreundliches Muldengriffschloss Ergo-Lock.
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Konstruktion:
geschweißt
Innenausstattung:
4 Fachböden, 3 Schubladen
Gehäusetraglast:
450 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Großraum-Schrank, Großraumschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lichtgrau, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, C+P, 702635 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Großraumschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Materialschrank, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke, Werkstattausstattung, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 807,50*
€ 923,85*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 811,98*
€ 923,85*
44 Tage
10
Frei Haus
ab € 926,90*
€ 1.055,53*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 958,17*
€ 1.094,44*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.016,58*
€ 1.161,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.094,44*
€ 1.302,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.093,65*
€ 1.301,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.048,55*
€ 1.247,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,44*
€ 1.204,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 958,17*
€ 1.140,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-5713|
ab € 73,87*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8900-750
ab € 169,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.