Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenspender, HxBxT 225 x 130 x 80 mm, weiß, 1000 ml.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seifenspender
Seifenspender
Artikel-Nr.:
     103-700957
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     sef-s2
EAN/GTIN:
     4251924718021
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Seifenspender, HxBxT 225 x 130 x 80 mm, weiß, 1000 ml.

Besonders stabiles Gehäuse.

Einfach nachfüllbarer Spender aus Kunststoff für Flüssigseife. Inklusive Befestigungsmaterial für eine problemlose Wandmontage.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Liter
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe:
225 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
80 mm
Gehäusematerial:
Kunststoff
Produkttyp:
Seifenspender
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender plastik 1,0 liter, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, 700957 49 (sef-s2), Corona, Krankenhaus, Labor, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Seifen-Spender, Waschraumausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.