Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrollenspender, mit Autocut, HxBxT 400 x 300 x 240 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuchrollenspender
Handtuchrollenspender
Artikel-Nr.:
     103-700928
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     phr-s2
EAN/GTIN:
     4251924714047
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Handtuchrollenspender, mit Autocut, HxBxT 400 x 300 x 240 mm.

Leichte und hygienische Papierentnahme. Besonders stabiles Gehäuse. Ohne Strom.

Komfortabler Wandspender mit Autocut für Papierhandtuchrollen. Die Papiertücher werden bei jedem Blattzug automatisch vom Spender abgeschnitten.
Weitere Informationen:
Höhe:
400 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
240 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender, 700928 49 (phr-s2), Corona, Krankenhaus, Labor, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Tuchspender, Waschraumausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,67*
€ 162,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,02*
€ 161,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.