Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-700694 Herst.-Nr.: 07-1100-M60.11 EAN/GTIN: 4040376919182 |
| |
|
| | |
| Computer-Arbeitsstation, Schrankgehäuse mit 1 Ausziehboden, Breite 1100 mm, lichtgrau / enzianblau.
Monitorplatzierung offen. Multifunktionelle Schränke für Werkstatt und Betrieb. Erweiterbar mit Ausziehböden und Schubladen (Zubehör). Einsatz: Werkstatt, Betrieb, Lager etc.
Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Kabeldurchlässe für einfache Elektrifizierung. Schrankgehäuse Tastaturauszug mit abschließbarer Frontklappe, Höhe 120 mm. Darunter Flügeltürschrank mit Raum für Ausziehböden und Schubladen. Lichte Höhe 850 mm. Montage- / Verstellraster 80 mm. Außenhöhe 1060 mm. Tiefe 520 mm.
Auf Anfrage bieten wir die PC-Arbeitsstationen auch mit größeren Monitorgehäusen für Röhrenbildschirme. Ihr Vorteil Das Schranksystem mit variabler Gestaltungsmöglichkeit. Schaffen Sie sich Ihren individuellen PC-Arbeitsplatz. Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 1060 mm | Gesamtbreite: | 1100 mm | Gesamttiefe: | 520 mm | Max. Bildschirmgröße (TFT): | 26 Zoll | Innenmaße: | Breite Ausziehboden 1020 mm | Korpusmaterial: | Stahlblech, pulverbeschichtet | Korpusfarbe: | lichtgrau | Frontfarbe: | enzianblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, Schrankgehäuse, Tastatur- und Mausablage, Tastaturauszug, Tastatureinschub, Tastaturplatte, Tastaturschublade, computerschrank, RAU, 700694 49, Arbeitsstation, Arbeitsstationen, Computerschränke, EDV-Möbel, EDV-Mobiliar, EDV-Schrank, EDV-Schränke, Medienschrank, Medienschränke, PC-Arbeitsplatzsystem, PC-Arbeitsplatzsysteme, PC-Möbel, PC-Schränke, PC-Station, PC-Stationen, Workstation, Workstations |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 597,38* | € 706,07* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 612,33* | € 706,61* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 613,71* | € 709,74* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 626,62* | € 722,23* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 667,83* | € 765,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|