Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Computer-Schrank, Tastaturauszug, Doppel-Flügeltür, stat 465930-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-465930-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-1100-M60.11
EAN/GTIN:
     4040376919182
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
RAU Computer-Schrank, Tastaturauszug, Doppel-Flügeltür, stationär Lieferung komplett montiert Separat nutz- und bedienbares Tatstatur- und Flügeltürfach Made in Germany 5 Jahre Garantie Höhe = 1060 mm Breite = 1.100 mm Tiefe = 520 mm Fronten RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Breite:
1100 mm
Fronten RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Höhe:
1060 mm
Tiefe:
520 mm
HEIGHT GRO:
1085.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
64.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 612,89*
€ 708,19*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 614,65*
€ 708,74*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 616,58*
€ 711,89*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 629,55*
€ 724,48*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 668,62*
€ 767,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,75*
€ 913,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,65*
€ 903,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,36*
€ 879,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,49*
€ 850,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,62*
€ 795,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-SR.12
ab € 84,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.