Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Pack, mit Steckverschluss, LxBxH 320 x 260 x 40 mm, braun, ab 30 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner-Pack
Ordner-Pack
Ordner-Pack
Artikel-Nr.:
     103-697180
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     790-4
EAN/GTIN:
     8057711832965
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner-Pack, mit Steckverschluss, LxBxH 320 x 260 x 40 mm, braun, ab 30 Stk.

Für jedes Ordnermaß geeignet. Wiederverwendbar.

Günstige Ordner-Versandverpackung mit Steckverschluss. In diese Kartons passen Ordner von 35 bis 85 mm Rückenbreite und mit einer Ordnerbreite von 260 bis 290 mm. Flexibel einsetzbar, perfekt geeignet für den Versand von Ordnern in jeder Größe.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Für Format:
A4
Innenlänge:
320 mm
Innenbreite:
260 mm
Innenhöhe:
40 mm
Verschlussart:
Steckverschluss
Wellpappe:
1-wellig
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 85mm, standard ordner, standardordner braun, 697180 49 (790-4), Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.