Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo - Toilettenpapier, Industrierolle, Standard-Tissue, 1-lagig, weiß, VE 6 Rollen, ab 1 VE.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Jumbo - Toilettenpapier, Industrierolle
Jumbo - Toilettenpapier, Industrierolle
Jumbo - Toilettenpapier, Industrierolle
Jumbo - Toilettenpapier, Industrierolle
Jumbo - Toilettenpapier, Industrierolle
Artikel-Nr.:
     103-696145
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     120160
EAN/GTIN:
     7310791199542
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen
toilettenpapier großrolle
Jumbo - Toilettenpapier, Industrierolle, Standard-Tissue, 1-lagig, weiß, VE 6 Rollen, ab 1 VE.

Circa 15-mal mehr als auf einer Standard-Haushaltsrolle. Lieferung von einzelnen Verpackungseinheiten bis hin zur Palette. Perforiert.

1-lagig , 36 Verpackungseinheiten je Palette.
Weitere Informationen:
Papierausführung:
1-lagig
Lieferumfang:
6 Rollen mit je 2400 Blatt
Farbe:
weiß
Papierqualität:
Tissue
Rollendurchmesser:
260 mm
Rollenbreite:
94 mm
Rollenlänge:
480 m
Innenkern-Durchmesser:
59 mm
Blattlänge:
200 mm
Produkttyp:
Toilettenpapier
Weitere Suchbegriffe: TORK, 696145 49, Corona, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienepapier, Klopapier, Krankenhaus, Labor, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Toilettenpapier, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, Waschraumhygiene, WC-Papier
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
51
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 33,49*
€ 44,31*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 36,69*
€ 47,17*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 37,77*
€ 50,10*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 38,22*
€ 50,41*
Lager 103
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,03*
€ 52,32*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,32*
€ 62,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,80*
€ 60,45
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 50,29*
€ 59,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,59*
€ 57,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,04*
€ 55,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,88*
€ 54,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,03*
€ 47,64
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 6,67167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
554000
ab € 31,36*
Zubehör
Tork
554008
ab € 27,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.