| |
|
| Artikel-Nr.: 103-694351 Herst.-Nr.: WBT50-XM4 EAN/GTIN: 4251924725258 |
| |
|
| | |
| Packband, Merry Christmas and a Happy New Year, VE 6 Rollen, braun/rot, Bandbreite 50 mm.
Klimaneutral. Umweltfreundlicher Weihnachtsgruß an Geschäftspartner. Ideal für Paketsendungen und verpackte Geschenke. Ausgezeichnete Klebkraft. Wetterfest und temperaturbeständig. Silikonfrei, plastikfrei, ohne synthetische Kunststoffe. Von Hand einreißbar. Leicht und leise abrollbar. 100% im Altpapier wiederverwertbar.
Weihnachtlich Verpacken umweltfreundlich, zuverlässig und stilvoll: Mit dem nachhaltigen Packband aus Papier im festlichen Dekor inklusive Grußbotschaft. Weihnachtspräsente für Kunden, Dienstleister, Freunde und Familie verpacken Sie dekorativ und nachhaltig mit unserem komplett recyclingfähigen Packband im Weihnachts-Look. Ihre Paketsendungen sind dank bester Klebkraft sicher und witterungsresistent verschlossen. Auch verpackte Geschenke lassen sich in natürlicher Optik umweltfreundlich verschönern. Weitere Informationen: | | Klebeart: | Naturkautschuk | Trägermaterial: | Papier | Bandbreite: | 50 mm | Bandlänge: | 50 m | Farbe: | braun, rot | Aufdruck: | Merry Christmas and a Happy New Year | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papier- klebeband braun 50 mm x 50 m, papier klebeband, papier-klebeband 50mmx50m, terra, 694351 49 (WBT50-XM4), Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketbänder, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel |
| | |
| |