Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BiOX Regalkasten, grün, LxBxH 300 x 90 x 82 mm, VE 30 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BiOX Regalkasten
BiOX Regalkasten
BiOX Regalkasten
Artikel-Nr.:
     103-692716
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     3010-7 BiOX
EAN/GTIN:
     6416763094103
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
BiOX Regalkasten, grün, LxBxH 300 x 90 x 82 mm, VE 30 Stk.

Nachhaltige Biokunststoffbehälter auf Holzbasis sind eine umweltbewusste Alternative. Zwischenwände zur zusätzlichen Unterteilung erhältlich, bitte separat bestellen. Leichteres Greifen und weniger Verrutschen der Artikel durch gewellten Boden.

Nachhaltiger Schubladenbehälter aus holzbasiertem Biokunststoff mit Faserverstärkung. Aufgrund des Biokunststoffs auf Holzbasis kann die Oberfläche der Schublade Spuren von Holzfasern aufweisen. Schubladenbehälter lassen sich mit Zwischenwänden unterteilen, die separat bestellt werden können. Etiketten-Schutzschilder und Etiketten für die Schubladen sind ebenfalls als Zubehör erhältlich. Der Schutzschild kann leicht getrübt sein. Das CO₂-neutrale Material für die Treston BiOX-Behälter besteht zu über 90% auf Holzbasis, Rückständen aus der Zellstoffproduktion und Zellulosefasern aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.
Weitere Informationen:
Material:
Biokunststoff
Außenlänge:
300 mm
Außenbreite:
90 mm
Außenhöhe:
82 mm
Farbe:
grün
Inhalt:
1.3 Liter
Innenlänge:
257 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten grün, lagerkasten, treston lagerkasten, Treston, 692716 49, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Regalkästen, Schubladenelement, Schubladenelemente, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 7,99067*
€ 9,43067*
32 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 8,815*
€ 10,395*
8 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 10,73*
30
Frei Haus
ab € 10,51267*
€ 12,70034*
1
€ 4,95*
ab € 13,14*
€ 18,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 9,43067*
€ 11,2225
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99067*
€ 9,5089
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 282,9201* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
S-10M BIOX
ab € 16,35*
Zubehör
Treston
D-10 BiOX
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.