| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2651535 Herst.-Nr.: D-10 BiOX EAN/GTIN: 6416763094165 |
| |
|
| | |
| Typ = Teiler Tragbar = Ja Ablagen-Material = Bio-Kunststoff Gesamthöhe = 77mm Gesamtbreite = 70mm Farbe = Transparent Better World-Kriterium = Alternative Materialien Weitere Informationen: | | Typ: | Teiler | Tragbar: | Ja | Ablagen-Material: | Bio-Kunststoff | Gesamthöhe: | 77mm | Gesamtbreite: | 70mm | Farbe: | Transparent | Better World-Kriterium: | Alternative Materialien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: treston zwischenwände, zwischenwand, 2651535, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Stapelboxen, Treston, D10BiOX, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Storage Bins |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,81* | € 16,57* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,47* | € 16,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,047* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|