Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten für Schubladenbox TRESTON BiOX 3020, 4020 & 5020, inklusive Schutzschildern, klimaneutraler Biokunststoff, transparent, 15 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-464128
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     S-10M BIOX
EAN/GTIN:
     6416763094042
Suchbegriffe:
Schubladenbox
Etiketten Sichtlagerkasten
Etiketten für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastenetiketten

Mithilfe dieser Etiketten für die Schubladenbox BiOX von TRESTON können Sie den Inhalt der Behälter individuell kennzeichnen.

Sie erhalten pro Lieferung 15 Etiketten inklusive 15 passender Schutzschilder. Die transparenten Schilder wurden aus besonders umweltfreundlichem und klimaneutral produziertem, zu 90 % auf Holz basierendem Biokunststoff gefertigt.

Wählen Sie zwischen einer Ausführung für die Schubladenboxen BiOX des Typs 3010, 4010 sowie 5010 und einer Variante für die Schubladenboxen BiOX des Typs 3020, 4020 sowie 5020.

Ausführung:

  • 15 hochwertige Etiketten inklusive 15 passenden Schutzschildern
    • geeignet für die individuelle Kennzeichnung der Schubladenbox BiOX von TRESTON
  • Besonders umweltfreundlich
    • Schutzschilder gefertigt aus zu 90 % auf Holz basierendem Biokunststoff
    • klimaneutral produziert
  • Wahlweise erhältlich
    • für die Schubladenboxen BiOX des Typs 3010, 4010 und 5010
    • für die Schubladenboxen BiOX des Typs 3020, 4020 und 5020

Weitere Details:

  • Material Schutzschilder: jeweils Biokunststoff, faserverstärkt
  • Farbe Schutzschilder: jeweils transparent
Weitere Suchbegriffe: treston schubladenbox transparent, schubladenbox, schubladenbox transparent, Preisetiketten, Etiketten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,76*
€ 23,77*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 21,96*
€ 31,03*
17 Tage
13
Frei Haus
ab € 23,37*
€ 32,74*
Frei Haus
ab € 27,46*
€ 37,82*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,03*
€ 36,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,47*
€ 36,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,13*
€ 32,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,14*
€ 31,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,41*
€ 30,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,96*
€ 26,13
pro Paket
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 1,464* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.