Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Kleingebinde-Universalwanne, Volumen 28 l, 645 x 490 x 120 mm, stapelbar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Kleingebinde-Universalwanne
PE-Kleingebinde-Universalwanne
PE-Kleingebinde-Universalwanne
Artikel-Nr.:
     103-689336
Hersteller:
     Emtez GmbH
Herst.-Nr.:
     TT28
EAN/GTIN:
     5060399592352
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Kleingebinde-Universalwanne, Volumen 28 l, 645 x 490 x 120 mm, stapelbar.

Vielseitig einsetzbar: Als Ölauffangwanne, Werkbankwanne, für Um- und Abfüllarbeiten etc. Tropfverluste, Leckagen von undichten, beschädigten Behältern etc. werden aufgefangen. Einfache, robuste, hochbeständige PE-Wanne ohne Zulassung. Platzsparend stapelbar.

PE-Kleingebindewanne aus hochbeständigem, robustem, langlebigem Polyethylen - ideal zum Handling und zur Lagerung aggressiver Medien wie Säuren, Laugen, Öle. Farbe Schwarz. Wanne ohne Zulassung : Nur zur Lagerung nicht gewässergefährdender Medien etc. In Ländern ohne Zulassungsvoraussetzung auch zur Lagerung aggressiver, gewässergefährdender Medien.
Weitere Informationen:
Kapazität Fässer:
Kleingebinde
Auffangvolumen:
28 Liter
Länge:
645 mm
Breite:
490 mm
Höhe:
120 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, auffangwanne h120mm, 689336 49, Auffangbehälter, Auffangschale, Auffangschalen, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwannen, Auffangwannen für Kleingebinde, Kleingebindeauffangwanne, Kleingebindeauffangwannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Ölauffangwanne, Ölauffangwannen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,65*
€ 28,83*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,71*
€ 35,72*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.