Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Kleingebinde-Universalwanne, Volumen 15 l, 1000 x 400 x 50 mm, stapelbar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Kleingebinde-Universalwanne
PE-Kleingebinde-Universalwanne
PE-Kleingebinde-Universalwanne
Artikel-Nr.:
     103-689333
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     689333
EAN/GTIN:
     4260589115922
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Kleingebinde-Universalwanne, Volumen 15 l, 1000 x 400 x 50 mm, stapelbar.

Vielseitig einsetzbar: Als Ölauffangwanne, Werkbankwanne, für Um- und Abfüllarbeiten etc. Tropfverluste, Leckagen von undichten, beschädigten Behältern etc. werden aufgefangen. Einfache, robuste, hochbeständige PE-Wanne ohne Zulassung. Platzsparend stapelbar.

PE-Kleingebindewanne aus hochbeständigem, robustem, langlebigem Polyethylen - ideal zum Handling und zur Lagerung aggressiver Medien wie Säuren, Laugen, Öle. Farbe Schwarz. Wanne ohne Zulassung : Nur zur Lagerung nicht gewässergefährdender Medien etc. In Ländern ohne Zulassungsvoraussetzung auch zur Lagerung aggressiver, gewässergefährdender Medien.
Weitere Informationen:
Kapazität Fässer:
Kleingebinde
Auffangvolumen:
15 Liter
Länge:
1000 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
50 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, auffangwanne kunststoff tiefe 400 mm, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, eurokraft basic, 689333 49, Auffangbehälter, Auffangschale, Auffangschalen, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwannen, Auffangwannen für Kleingebinde, Kleingebindeauffangwanne, Kleingebindeauffangwannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Ölauffangwanne, Ölauffangwannen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,29*
€ 48,02*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,04*
€ 54,01*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.